Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Uni Adapter für Hydraulikpumpe

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Uni Adapter für Hydraulikpumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216765

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923609696

Sonepar Artikelnummer

120533787

Hersteller Artikelnummer

216765

Hersteller Typ

216765

Hersteller Artikel Nr.:

216765

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

1.700 kg

für Akkuhydraulische Pumpe Art. 216357 um damit die Wechselköpfe der Smart Universal verwenden zu können (Art. 216761, 216762, 216763, 216764, 216665-U, 216666-U) mit Schnellverschluss-Hydraulikanschluss (Cejn Serie 115)