Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Uni-Säge, schwer 150 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Uni-Säge, schwer 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200285

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Sägeblattlänge - 150 mm

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923066376

Sonepar Artikelnummer

120097827

Hersteller Artikelnummer

200285

Hersteller Typ

200285

Hersteller Artikel Nr.:

200285

Ausführung:

Bügelsäge

Sägeblattlänge:

150 mm

Geeignet für Stahl:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.164 kg

mit Pistolengriff und Metallsägeblatt, Form A