Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Universal Ausrichtwerkzeug 1000V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Universal Ausrichtwerkzeug 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110709

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 1.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570125

Sonepar Artikelnummer

121050300

Hersteller Artikelnummer

110709

Hersteller Typ

110709

Hersteller Artikel Nr.:

110709

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

1.051 kg

zum Ausrichten von Sektorenleitern von 50, 70, 95, 150, 185, und 240 mm²