HAUPA - Universal-Ratschenkabelschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200178
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Max. Kabelquerschnitt - 300 mm²
Gesamtlänge - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923460976
Sonepar Artikelnummer
121112621
Hersteller Artikelnummer
200178
Hersteller Typ
200178
Hersteller Artikel Nr.:
200178
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Max. Kabelquerschnitt:
300 mm²
Gesamtlänge:
230 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.140 kg


