HAUPA - Universal-Schaltschrankschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110698
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923575144
Sonepar Artikelnummer
120369997
Hersteller Artikelnummer
110698
Hersteller Typ
110698
Hersteller Artikel Nr.:
110698
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.059 kg
Schaltschrankschlüssel mit Schiebekonstruktion, Bithalter und Bit an Kette, Außenvierkant 7 + 8 mm, Innenvierkant 6, 7, 8, 9 mm, Doppelbart 3 – 5 mm, Innendreikant 7, 8, 9, 10, 11 mm Nicht lieferbar in GB und FR!


