Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Universal-Sekundenkleber ''HUPsuperglue'' Flasche 20 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Universal-Sekundenkleber ''HUPsuperglue'' Flasche 20 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170226

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - farblos

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573287

Sonepar Artikelnummer

120370034

Hersteller Artikelnummer

170226

Hersteller Typ

170226

Hersteller Artikel Nr.:

170226

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

farblos

Physische Form:

Flüssigkeit

Inhalt:

20 ml

Transparent:

Ja

Max. Klebespalt:

0.1 mm

Verarbeitungszeit:

1 .. 10 s

Gebrauchsfertig:

Nein

Wasserbasis:

Nein

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

20 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.028 kg

Anwendung HUPsuperglue: Die Oberflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. HUPsuperglue dünn und einseitig auftragen und Teile zusammenpressen.