HAUPA - Universalschraube pan head 3,5 x 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790090
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Panhead
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580766
Sonepar Artikelnummer
121050510
Hersteller Artikelnummer
790090
Hersteller Typ
790090
Hersteller Artikel Nr.:
790090
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
25 mm
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.002 kg


