HAUPA - Universalschraube pan head 3,5 x 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790093
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Panhead
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923500504
Sonepar Artikelnummer
120165731
Hersteller Artikelnummer
790093
Hersteller Typ
790093
Hersteller Artikel Nr.:
790093
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
40 mm
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.002 kg


