HAUPA - Unterlegscheibe 10,2x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792656
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923513221
Sonepar Artikelnummer
120165830
Hersteller Artikelnummer
792656
Hersteller Typ
792656
Hersteller Artikel Nr.:
792656
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.010 kg


