HAUPA - Unterlegscheibe 4,3x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792650
Innendurchmesser - 4.3 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532253
Sonepar Artikelnummer
121050534
Hersteller Artikelnummer
792650
Hersteller Typ
792650
Hersteller Artikel Nr.:
792650
Innendurchmesser:
4.3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


