HAUPA - Unterlegscheibe 5,3x15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792651
Innendurchmesser - 5.3 mm
Außendurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923532260
Sonepar Artikelnummer
120518506
Hersteller Artikelnummer
792651
Hersteller Typ
792651
Hersteller Artikel Nr.:
792651
Innendurchmesser:
5.3 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


