Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Unterlegscheibe 6,4 x 20 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Unterlegscheibe 6,4 x 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 792652

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - C45 (Stahl)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923513207

Sonepar Artikelnummer

120165828

Hersteller Artikelnummer

792652

Hersteller Typ

792652

Hersteller Artikel Nr.:

792652

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Stärke:

2 mm

Lochform:

rund

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181290

Gewicht:

0.005 kg

nach ISO 7093, DIN 9021N, stahlverzinkt