HAUPA - Unterlegscheibe 8,4x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792654
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923513214
Sonepar Artikelnummer
120165829
Hersteller Artikelnummer
792654
Hersteller Typ
792654
Hersteller Artikel Nr.:
792654
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2 mm
Lochform:
rund
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.011 kg


