HAUPA - Unterlegscheiben DIN 125 M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792607
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501068
Sonepar Artikelnummer
120165827
Hersteller Artikelnummer
792607
Hersteller Typ
792607
Hersteller Artikel Nr.:
792607
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.003 kg


