HAUPA - Unterlegscheiben DIN 125 M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792600
Innendurchmesser - 3.2 mm
Außendurchmesser - 7 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501013
Sonepar Artikelnummer
120165822
Hersteller Artikelnummer
792600
Hersteller Typ
792600
Hersteller Artikel Nr.:
792600
Innendurchmesser:
3.2 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


