HAUPA - Unterlegscheiben DIN 125 M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792602
Innendurchmesser - 4.3 mm
Außendurchmesser - 9 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501020
Sonepar Artikelnummer
120165823
Hersteller Artikelnummer
792602
Hersteller Typ
792602
Hersteller Artikel Nr.:
792602
Innendurchmesser:
4.3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


