HAUPA - Unterlegscheiben DIN 125 M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792604
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501044
Sonepar Artikelnummer
120165825
Hersteller Artikelnummer
792604
Hersteller Typ
792604
Hersteller Artikel Nr.:
792604
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181582
Gewicht:
0.001 kg


