HAUPA - Unterlegscheiben DIN 125 M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792606
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C45 (Stahl)
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923501051
Sonepar Artikelnummer
120165826
Hersteller Artikelnummer
792606
Hersteller Typ
792606
Hersteller Artikel Nr.:
792606
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.002 kg


