Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Abisolierzange 160 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Abisolierzange 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210648

  • Länge - 160 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923022129

Sonepar Artikelnummer

120097215

Hersteller Artikelnummer

210648

Hersteller Typ

210648

Hersteller Artikel Nr.:

210648

Länge:

160 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Mit Drahtschneider:

Nein

Isoliert:

Ja

Abisolierbereich Durchmesser:

0.2 .. 6 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

1-Komponenten

Oberflächenschutz:

verchromt

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.232 kg

C 45, ölgehärtet, mit Feder und Stellschraube für Drähte von 0,2 - 6 mm Durchmesser, verchromt, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb