Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Abisolierzange 160mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Abisolierzange 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211214

  • Länge - 160 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923150464

Sonepar Artikelnummer

120097164

Hersteller Artikelnummer

211214

Hersteller Typ

211214

Hersteller Artikel Nr.:

211214

Länge:

160 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Mit Drahtschneider:

Nein

Isoliert:

Ja

Abisolierbereich Durchmesser:

0.2 .. 6 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Nein

Länge der Backen:

60 mm

Kopfbreite:

15 mm

Kopfhöhe:

30 mm

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Oberflächenschutz:

verchromt

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.202 kg

C 45, ölgehärtet, mit Feder und Stellschraube für Drähte von 0,2 - 6 mm Durchmesser, verchromt, gesteckte Hüllen