Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Absatzmesser 35 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Absatzmesser 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200003

  • Länge der Klinge - 35 mm

  • Klingenform - sichelförmig

  • Mit Gleitschuh - Nein

  • Mit Schaber - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923064624

Sonepar Artikelnummer

120097882

Hersteller Artikelnummer

200003

Hersteller Typ

200003

Hersteller Artikel Nr.:

200003

Länge der Klinge:

35 mm

Klingenform:

sichelförmig

Mit Gleitschuh:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.074 kg

mit hakenförmiger, isolierter Schneide, Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz. Anwendung: große Rundkabel