Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Bitaufnahme 1/4'' - 3/8'' 125 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Bitaufnahme 1/4'' - 3/8'' 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110861

  • Länge - 125 mm

  • Magnetisch - Nein

  • Schnellwechselkopf - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923456016

Sonepar Artikelnummer

121050223

Hersteller Artikelnummer

110861

Hersteller Typ

110861

Hersteller Artikel Nr.:

110861

Länge:

125 mm

Magnetisch:

Nein

Schnellwechselkopf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.137 kg

2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb