HAUPA - VDE-Drahtseilschneider max. 80 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200081
Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 9 mm
Max. Kabelquerschnitt - 16 mm²
Gesamtlänge - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139896
Sonepar Artikelnummer
120098723
Hersteller Artikelnummer
200081
Hersteller Typ
200081
Hersteller Artikel Nr.:
200081
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Zweihand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
9 mm
Max. Kabelquerschnitt:
16 mm²
Gesamtlänge:
700 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
2.880 kg


