Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Drehbegrenzer 3/8'' 18 Nm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Drehbegrenzer 3/8'' 18 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110457/EN

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzugsdrehmoment - 0 Nm

  • Gesamtlänge - 72 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923155810

Sonepar Artikelnummer

120101153

Hersteller Artikelnummer

110457/EN

Hersteller Typ

110457/EN

Hersteller Artikel Nr.:

110457/EN

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Gesamtlänge:

72 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.220 kg

mit kurzer Verlängerung, Feststellmöglichkeit für alle Steckschlüsseleinsätze 3/8'', vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb