HAUPA - VDE Drehmomentschlüssel 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110066/EN
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 50 Nm
Gesamtlänge - 370 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923155728
Sonepar Artikelnummer
120101142
Hersteller Artikelnummer
110066/EN
Hersteller Typ
110066/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110066/EN
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 50 Nm
Gesamtlänge:
370 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Ja
Kopfbreite:
40 mm
Kopfhöhe:
40 mm
Mit Signalton:
Nein
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Länge Verlängerung:
0 mm
Schraubendreher-Modell:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.121 kg


