HAUPA - VDE-Drehmomentschlüssel 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110067/EN
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 20 .. 100 Nm
Gesamtlänge - 460 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162115
Sonepar Artikelnummer
120101343
Hersteller Artikelnummer
110067/EN
Hersteller Typ
110067/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110067/EN
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
20 .. 100 Nm
Gesamtlänge:
460 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.493 kg


