HAUPA - VDE-Drehmomentschlüssel 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110068/EN
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 60 .. 220 Nm
Gesamtlänge - 530 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162122
Sonepar Artikelnummer
120101344
Hersteller Artikelnummer
110068/EN
Hersteller Typ
110068/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110068/EN
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
60 .. 220 Nm
Gesamtlänge:
530 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.300 kg


