HAUPA - VDE-Drehmomentschlüssel 1/2'' 2-27 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110058/EN
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment - 2 .. 27 Nm
Gesamtlänge - 280 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162108
Sonepar Artikelnummer
120101341
Hersteller Artikelnummer
110058/EN
Hersteller Typ
110058/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110058/EN
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzugsdrehmoment:
2 .. 27 Nm
Gesamtlänge:
280 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.035 kg


