HAUPA - VDE-Drehmomentschlüssel 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110812
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 2 .. 12 Nm
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923455811
Sonepar Artikelnummer
121050264
Hersteller Artikelnummer
110812
Hersteller Typ
110812
Hersteller Artikel Nr.:
110812
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
2 .. 12 Nm
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.250 kg


