HAUPA - VDE-Drehmomentschlüssel 1/4'' 5-25 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110813
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 25 Nm
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923570088
Sonepar Artikelnummer
121112500
Hersteller Artikelnummer
110813
Hersteller Typ
110813
Hersteller Artikel Nr.:
110813
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 25 Nm
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.420 kg


