HAUPA - VDE-Drehmomentschlüssel 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110065/EN
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 50 Nm
Gesamtlänge - 370 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923159399
Sonepar Artikelnummer
120101342
Hersteller Artikelnummer
110065/EN
Hersteller Typ
110065/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110065/EN
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 50 Nm
Gesamtlänge:
370 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.194 kg


