HAUPA - VDE-Drehmomentschlüssel 3/8'' 5-25 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110055/EN
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 25 Nm
Gesamtlänge - 200 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923456191
Sonepar Artikelnummer
121050129
Hersteller Artikelnummer
110055/EN
Hersteller Typ
110055/EN
Hersteller Artikel Nr.:
110055/EN
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 25 Nm
Gesamtlänge:
200 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.350 kg


