HAUPA - VDE-Drehmomentschlüssel, festeingestellt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300310/EN
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment - 5 .. 27 Nm
Gesamtlänge - 280 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162023
Sonepar Artikelnummer
120101442
Hersteller Artikelnummer
300310/EN
Hersteller Typ
300310/EN
Hersteller Artikel Nr.:
300310/EN
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
5 .. 27 Nm
Gesamtlänge:
280 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.951 kg


