HAUPA - VDE-Einmaulgabelschlüssel SW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110268
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 10 mm
Schlüsselweite groß - 10 mm
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051853
Sonepar Artikelnummer
120096711
Hersteller Artikelnummer
110268
Hersteller Typ
110268
Hersteller Artikel Nr.:
110268
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
10 mm
Schlüsselweite groß:
10 mm
Länge:
120 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Ja
Kopfbreite klein:
30 mm
Kopfbreite groß:
30 mm
Kopfhöhe klein:
15 mm
Kopfhöhe groß:
15 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.037 kg


