HAUPA - VDE-Einmaulgabelschlüssel SW 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110274
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 13 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Länge - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051914
Sonepar Artikelnummer
120096714
Hersteller Artikelnummer
110274
Hersteller Typ
110274
Hersteller Artikel Nr.:
110274
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
13 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Länge:
155 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Ja
Kopfbreite klein:
30 mm
Kopfbreite groß:
30 mm
Kopfhöhe klein:
15 mm
Kopfhöhe groß:
15 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.061 kg


