HAUPA - VDE-Einmaulgabelschlüssel SW 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110262
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 7 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051815
Sonepar Artikelnummer
120096708
Hersteller Artikelnummer
110262
Hersteller Typ
110262
Hersteller Artikel Nr.:
110262
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
7 mm
Schlüsselweite groß:
7 mm
Länge:
80 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Ja
Kopfbreite klein:
20 mm
Kopfbreite groß:
20 mm
Kopfhöhe klein:
15 mm
Kopfhöhe groß:
15 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.021 kg


