HAUPA - VDE-Einmaulgabelschlüssel SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110264
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 8 mm
Schlüsselweite groß - 8 mm
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051822
Sonepar Artikelnummer
120096709
Hersteller Artikelnummer
110264
Hersteller Typ
110264
Hersteller Artikel Nr.:
110264
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
8 mm
Schlüsselweite groß:
8 mm
Länge:
85 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Ja
Kopfbreite klein:
20 mm
Kopfbreite groß:
20 mm
Kopfhöhe klein:
15 mm
Kopfhöhe groß:
15 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.032 kg


