HAUPA - VDE-Einmaulgabelschlüssel SW 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110266
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 9 mm
Schlüsselweite groß - 9 mm
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051846
Sonepar Artikelnummer
120096710
Hersteller Artikelnummer
110266
Hersteller Typ
110266
Hersteller Artikel Nr.:
110266
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
9 mm
Schlüsselweite groß:
9 mm
Länge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Ja
Kopfbreite klein:
20 mm
Kopfbreite groß:
20 mm
Kopfhöhe klein:
15 mm
Kopfhöhe groß:
15 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.035 kg


