HAUPA - VDE-Einmaulschlüsselsatz in Rolltasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220017
Anzahl der Gabelschlüssel - 8
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung - Tasche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923169992
Sonepar Artikelnummer
121050123
Hersteller Artikelnummer
220017
Hersteller Typ
220017
Hersteller Artikel Nr.:
220017
Anzahl der Gabelschlüssel:
8
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.181 kg


