Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz 1/2'' SW 32 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz 1/2'' SW 32 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220484

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Länge - 57 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923519193

Sonepar Artikelnummer

121050276

Hersteller Artikelnummer

220484

Hersteller Typ

220484

Hersteller Artikel Nr.:

220484

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Länge:

57 mm

Zwölfkanteinsatz:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.170 kg

4-Kant-Antrieb 1/2'', vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff