Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz 1/4'' SW 7 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz 1/4'' SW 7 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220583

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923569877

Sonepar Artikelnummer

121050293

Hersteller Artikelnummer

220583

Hersteller Typ

220583

Hersteller Artikel Nr.:

220583

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.029 kg

4-Kant-Antrieb 1/4'', vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff