Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz 1/4'' SW 8 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz 1/4'' SW 8 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220584

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Länge - 40 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923569884

Sonepar Artikelnummer

121050318

Hersteller Artikelnummer

220584

Hersteller Typ

220584

Hersteller Artikel Nr.:

220584

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Länge:

40 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.032 kg

4-Kant-Antrieb 1/4'', vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff