Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz 3/8'' SW 10 mm ''eco'' 80 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz 3/8'' SW 10 mm ''eco'' 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220420/80

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Länge - 80 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923624866

Sonepar Artikelnummer

121112972

Hersteller Artikelnummer

220420/80

Hersteller Typ

220420/80

Hersteller Artikel Nr.:

220420/80

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Länge:

80 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.060 kg

4-Kant-Antrieb 3/8'', vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff