Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz 3/8'' SW 14 mm ''eco'' 80 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz 3/8'' SW 14 mm ''eco'' 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220426/80

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 14 mm

  • Länge - 80 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923624897

Sonepar Artikelnummer

121112975

Hersteller Artikelnummer

220426/80

Hersteller Typ

220426/80

Hersteller Artikel Nr.:

220426/80

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

14 mm

Länge:

80 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.076 kg

4-Kant-Antrieb 3/8'', vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff