Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz 3/8'' SW 22 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz 3/8'' SW 22 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220432

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Zwölfkanteinsatz - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923519001

Sonepar Artikelnummer

121050265

Hersteller Artikelnummer

220432

Hersteller Typ

220432

Hersteller Artikel Nr.:

220432

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Zwölfkanteinsatz:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.063 kg

4-Kant-Antrieb 3/8'', vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff