Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 1/2'' SW 10 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 1/2'' SW 10 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220494

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Maß - 10 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923519247

Sonepar Artikelnummer

121050254

Hersteller Artikelnummer

220494

Hersteller Typ

220494

Hersteller Artikel Nr.:

220494

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Maß:

10 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.134 kg

4-Kant-Antrieb 1/2'', aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, ölgehärtet, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff