Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 1/2'' SW 6 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 1/2'' SW 6 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220490

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Maß - 6 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923519223

Sonepar Artikelnummer

121050291

Hersteller Artikelnummer

220490

Hersteller Typ

220490

Hersteller Artikel Nr.:

220490

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Maß:

6 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.113 kg

4-Kant-Antrieb 1/2'', aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, ölgehärtet, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff