Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 1/4'' SW 4 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 1/4'' SW 4 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220592

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82042000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923569969

Sonepar Artikelnummer

121050306

Hersteller Artikelnummer

220592

Hersteller Typ

220592

Hersteller Artikel Nr.:

220592

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.042 kg

4-Kant-Antrieb 1/4'', aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, ölgehärtet, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff