Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 3/8'' SW 10 mm ''eco''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 3/8'' SW 10 mm ''eco''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220353

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 10 mm

  • Länge - 60 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923624927

Sonepar Artikelnummer

121112964

Hersteller Artikelnummer

220353

Hersteller Typ

220353

Hersteller Artikel Nr.:

220353

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Länge:

60 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.052 kg

4-Kant-Antrieb 3/8'', aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, ölgehärtet, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff