Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 3/8'' SW 4 mm ''eco'' 122 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE Einsatz Innensechskant 3/8'' SW 4 mm ''eco'' 122 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220434/122

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 4 mm

  • Länge - 122 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923624934

Sonepar Artikelnummer

121112978

Hersteller Artikelnummer

220434/122

Hersteller Typ

220434/122

Hersteller Artikel Nr.:

220434/122

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

4 mm

Länge:

122 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.006 kg

4-Kant-Antrieb 3/8'', aus Chrom-Vanadiumstahl geschmiedet, ölgehärtet, vollisoliert, aus schlagfestem Kunststoff